• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digitalni dubinomjer IP67 s i-wi

Artikl br.: 418703
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
2 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / cola
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Mjerne površine su najfinije lepane. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5mm, 5mm duljine.
Jako veliki LCD-prikaz 11 mm visina brojki s ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi, otporan na prašinu i vlagu, vrijeme trajanja iznosi cca 3godine.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610,mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Bežični prijenos podataka na radio prijemnik i-wi br. 498912.