{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada | Da | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412623 300 | |
EAN / GTIN | 4946368727912 | |
Broj proizvođača | 500-708-20 |