{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | DIN 874 | |
Preciznost | 0 | |
Materijal | čelik I-profila | |
Duljina | 3.000 mm | |
Širina presjeka | 60 mm | |
Visina presjeka | 180 mm | |
Težina | 45,5 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | S protokolom proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za montažu |
Broj artikla | 460750 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197226730 |