{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | DIN 874 | |
Preciznost | 0 | |
Materijal | čelik I-profila | |
Duljina | 2.000 mm | |
Širina presjeka | 50 mm | |
Visina presjeka | 160 mm | |
Težina | 24 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | S protokolom proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za montažu |
Broj artikla | 460750 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197226723 |