Izvedba:
Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
S podjelom skale 1/100.
Mahr − Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.
Upotreba:
Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.
Opseg isporuke:
Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.
Dodatni pribor:
Četverokutni držač br.
436510, centrirni držač br.
436512, zglobni mjerni stalak br.
359680.
Zamjenski dio:
Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.
Napomena:
Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.