ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Industrijski mikro endoskop, krut 185 mm

Artikl br.: 492746 185

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ sonde 2,7 mm
Radna duljina (bez objektiva) 185 mm
Smjer gledanja 0 stupanj
Kut otvaranja slike 35 stupanj
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492746 185
Broj proizvođača ME.27185.0035

Opis

Izvedba:

Mali promjer za mjerenje malih obradaka.
Zahvaljujući čvrstim cijevima od VA čelika i kvalitetnoj optici, prikladno posebno za teške uvjete u industriji. Standardnim priključkom preko optičkog kabla (ACMI) potrebni izvori mogu se jednostavno povezati. Fokusiranje okretnim prstenom na okularu. Jednostavno fokusiranje u bližim i udaljenim područjima bez micanja endoskopa. Svjetlosno intenzivna cijevna optika s korekcijom boje.

Odgovara:

FlexiVision 100 s HD glavom kamere br. 492866.

Dodatni pribor:

LED izvor svjetlosti br.492846 i br.462860.

Napomena:

Zrcalnim cijevima koje je moguće nataknuti, smjer gledanja može se promijeniti na 70° ili 90°. U slučaju primjene sa zrcalnim cijevima povećava se radni promjer sukladno zrcalnoj cijevi. Informacije o zrcalnim cijevima i izmjenljivim objektima na upit.

Preuzimanja i dokumenti