Uređaj za mjerenje temperature i protoka 405I

Artikl br.: 474186 405I
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Mjerno područje kod temperature −20 °C - 60 °C
Broj sadržanih baterija 4
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerni opseg brzine zraka 0 m/s - 30 m/s
Duljina 200 mm
širina 30 mm
Visina 41 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature i protoka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Broj proizvođača 0560 1405

Opis

Izvedba:

Kompaktni mjerni uređaji optimalni za pametne telefone. Svi izmjereni podaci se izravno prenose pomoću besplatne aplikacije testo Smart Probes App (preduvjeti sustava: iOS 8.3, odnosno Android 4.3 ili noviji / Bluetooth 4.0) te se mogu očitati pomoću mobilnog krajnjeg uređaja, gdje se izrađuje zapisnik koji se šalje izravno putem e-pošte.
  • Moguć prikaz do 6 Smart Probes istovremeno.
  • Bežično očitavanje izmjerenih vrijednosti na vašem mobilnom uređaju.
  • Izmjene mjernih vrijednosti prikazuju se u obliku grafikona ili tablice.
  • Zapisnici o izmjerenim podacima mogu se nadopuniti fotografijama.

Termoanemometar s upravljanjem putem pametnog telefona.
Mjerni opseg brzine zraka, protoka i temperature. Jednostavna konfiguracija dimenzije i geometrije poprečnog presjeka kanala za određivanje protoka. Teleskopska cijev s mogućnosti izvlačenja do 400 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje 4 baterije br. 081561 LR3 i certifikao o kalibriranju.

Napomena:

Isporuka drugih Smart Probes (termometar, termometar s kliještima, uređaj za mjerenje diferencijalnog tlaka i uređaj za mjerenje visokog tlaka) na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi