{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Mjerno područje temperature (vanjski senzor) | -50 do +1000 (tip K); -50 do +400 (tip T) °C | |
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor) | ±0,5 (-50 do 70) °C | |
Oznaka proizvođača | 175 T3 | |
Prihvat | USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
vanjski tip senzora | K i T | |
Duljina | 96 mm | |
širina | 54 mm | |
Visina | 29 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za pohranu podataka |
Broj artikla | 474180 175T3 | |
EAN / GTIN | 4029547011108 | |
Broj proizvođača | 0572 1753 |