{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Mjerno područje temperature (unutarnji senzor) | −20 °C - 55 °C | |
Mjerno područje kod relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor) | ±0,5 °C | |
Granica odstupanja temperatura (unutarnji senzor) | ± 0,4 °C | |
Granica stupanja kod relativne vlažnosti | ±2 % | |
Oznaka proizvođača | 175 H1 | |
Prihvat | USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Duljina | 149 mm | |
širina | 55 mm | |
Visina | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za pohranu podataka |
Broj artikla | 474180 175H1 | |
EAN / GTIN | 4029547011115 | |
Broj proizvođača | 0572 1754 |