Izvedba:
Za materijal i točnost vidi br.
430400. Od veličine 600×400 mm s rupama za olakšani rad koje je moguće koristiti za transport i rukovanje. Obje uske površine kutnika od 90° fino su lepane dijamantom prema DIN 876/00.
Pravokutnost prema DIN 875.
Upotreba:
Za kontrolu kuta od 90° na vodoravnoj i okomitoj ravni.
Opseg isporuke:
Uključuje: transportna ambalaža.
Napomena:
Imajte na umu da dostava nije besplatna. Mjerni kutnici do duljine 2000 mm na upit. Drvena kutija ili Flight Case na upit uz nadoplatu.