Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0 75X50 mm

Artikl br.: 451020 75X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,53 € kom.
  • 17,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Kalibriranje: F1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 75×50 mm
Preciznost 0
Pravokutnost 0,007 mm
Presjek kraka 15×4 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Kalibriranje F1
Vrsta proizvoda Kut graničnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 451020 75X50
EAN / GTIN 4045197443847

Opis

Izvedba:

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

Upotreba:

Za kontrolu i najpreciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 0 − tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla