Garnitura paralelnih etalona Razred tolerancije 0

Artikl br.: 480200
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Kalibriranje: S17

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Od pomno odabranog, dorađenog specijalnog čelika. Izrazito otporan na trošenje zahvaljujući kontroliranoj tvrdoći (HV 800).Pomno kaljen i ručno poliran. Bridovi malo skošeni. Uključujući certifikat proizvođača o provedenom ispitivanju sukladno nacionalnim normama: Svaki etalon ima svoj pojedinačni identifikacijski broj. Stvarno odstupanje od zadane mjere utvrđeno je u certifikatu. Na taj je način poznata apsolutna mjera.
Razred tolerancije 0 kao pramjera za kontrolu radnih etalona. Za namještanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla