{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 5 mm | |
Vrijednost skale | 0,002 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Raspon odstupanja fe | 12 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 14 µm | |
Snaga mjerenja | 1,2 N - 1,7 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433230 5/58 | |
Broj proizvođača | 555 |