{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 5 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | |
Raspon odstupanja fe | 12 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 14 µm | |
Snaga mjerenja | 0,6 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432540 5/40 | |
Broj proizvođača | 353 |