Izvedba:
Uređaj za mjerenje površine sa slobodnim analiziranjem i automatskim pozicioniranjem na nulu za precizno mjerenje hrapavosti i konture u skladu s normama.
Bežična Bluetooth veza između analitičke jedinice i jedinice za posmak omogućuje veliku fleksibilnost kod provedbe najrazličitijih mjernih zadataka.
Alternativna primjena preko USB-veze.Korisnik može s napravom za posmak naprijed raditi direktno na mjernom mjestu, jedinica za analizu je na sigurnom mjestu. Mjerenje se može započeti na analitičkoj jedinici ili na jedinici za posmak. Može se s
jednom analitičkom jedinicom povezati više jedinica za posmak i ciljano njima upravljati.
- Slobodno analiziranje s visoko preciznim sustavom ticala.
- Brza zamjena krakova osjetnika pomoću magnetskog držača krakova ticala.
- Zaštita od uništenja.
- Namještanje traje samo nekoliko sekundi zahvaljujući motoriziranom namještanju visine naprave za pomak naprijed s automatskim pozicioniranjem na nulu.
- Putanja ticala prema DIN EN ISO 4288/ASME B46. 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm postavljanje moguće automatski i varijabilno prema EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, varijabilno postavljanje.
- Broj pojedinačnih mjernih putanja može se birati od 1 do 5.
- Automatski odabir filtra i opipne dionice u skladu s normama.
- Može se nadograditi dodatnim alatima, područje obrade od 0,1 do 26 mm.
- Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562) i filtar sonde ISO 13565-1.
- Fleksibilan pri kretanju zahvaljujući bežičnoj Bluetooth vezi.
- Pregledan, jasan i jednostavan zahvaljujući odličnom zaslonu u boji za prikaz rezultata i upravljanje.
- Mobilno korištenje zahvaljujući mrežnom pogonu i pogonu na akumulator.
- Međunarodno ažuriran prema svim primjenjivim karakterističnim vrijednostima u skladu s DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, integrirano je više jezika.
- Kvalitetna dokumentacija zahvaljujući integriranom termalnom pisaču za ispis profila i rezultata.
- Podaci o datumu i/ili vremenu mjerenja.
- Integrirano spremanje rezultata cca. 40000 mjerenja i 30 profila.
- Visoka kvaliteta rezanja. pri jednakoj gustoći mjerne točke 1 mm/s.
- Spremanje programa mjerenja.
Opseg isporuke:
Jedinica za analizu MarSurf 400, jedinicu za posmak MarSurf SD26 uključujući sustav ticala BFW250, standardna glava ticala, 1 rola termopapira br.
499510 vel. H1, mrežni adapter velikog dometa s 3 utikača, 2× USB-kabela (za priključak na računalo i primjenu s kabelom), upute za upotrebu i transportna torba.
Zamjenski dio:
Napomena:
Ostala ticala npr. za male provrte i utore dostupne na upit.