Elektro-hidraulični uređaj za podmazivanje

Artikl br.: 084005
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

U mobilnom MATO eHybrid-Greaser 230 V, radi posebno razvijena visokotlačna klipna pumpa s tlakom do 400 bara, hidraulički pokrenuta pomoću električne zupčaste pumpe na ulje. Kada je uključena hidraulička zupčasta pumpa od 230 V, hidrauličko ulje se pumpa u visokotlačnu klipnu pumpu, tako da prijenos masti počinje kada se otvori povlačna ručka visokotlačnog pištolja za podmazivanje. Otpuštanjem povlačne ručke završava opskrba mašću ili postupak podmazivanja.

Oznaka:

  • Visokotlačna hidraulička klipna pumpa
  • Električna zupčasta pumpa s ispuštanjem tlaka, spremnikom hidrauličkog ulja uključujući mjerač razine ulja i čep za punjenje (uklj. odzračivanje)
  • Praškasto lakirani poklopac za zaštitu od prašine
  • Poseban klip za praćenje masti radi optimalnog pražnjenja kante
  • Visokotlačno gumeno armirano crijevo DN6 od 3,5 m s umetkom od čelične mreže, tlakom pucanja na 1650 bara (s visokotlačnim gumenim armiranim crijevom od 6,5 m i 10 m dostupno na zahtjev)
  • 5 m priključni kabel sa šuko utikačem
  • Visokotlačni pištolj za mast sa Z-zglobom i cijevi mlaznice
  • Čvrsta praškasto lakirana kolica s držačem pumpne stanice podesivim po visini, kotačima od čvrste gume s valjkastim ležajevima i okretnim kotačićima s kočnicama.

Opseg isporuke:

Kod isporuke, hidraulična jedinica je već montirana i spremna za rad te napunjena hidrauličkim uljem.
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu