Plosnata kliješta, kromirana 140 mm

Artikl br.: 711400 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 42 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Broj proizvođača 30 23 140

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.