{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ukupna duljina | 125 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 14 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 11/16 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705000 125 | |
Broj proizvođača | 90 03 125 |