{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za kabel ⌀ | 45 mm | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 400 mm2 | |
ukupna duljina | 290 mm | |
Oznaka proizvođača | KT45R | |
Drška | plastična navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731090 45 | |
Broj proizvođača | 9202040000 |