{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 060204L | |
Vrsta | CU3515 | |
Rezni materijal | Cermet | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Lomač odvojenih čestica | US | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za fino istokarivanje |
Broj artikla | 237696 CU3515 | |
EAN / GTIN | 4045197817938 | |
Broj proizvođača | 237696 CU3515 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |