Garnitura ekstra snažnih industrijskih papirnatih krpa za brisanje petodijelni W

Artikl br.: 089126 W
Postavite cijenu 5 Piece (0,18 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

bivša oznaka za Tork 440
Perforacija 5×100
Položaji 3
širina 385 mm
Duljina 325 mm
Boja bijeli
prikladno za držač/dozator W4
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089126 W
EAN / GTIN 7322540183832
Broj proizvođača 130082

Opis

Izvedba:

Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.
Krpe su pogodne za kontakt s hranom.
Ekstra snažni industrijski papirnati ručnici Tork (440): prikladni za brisanje ulja i masti. S QuickDry kvalitetom stoga jače i bolje upijanje nego kod običnog papira.
Pravilnim brisanjem, iscurene ili prolivene tekućine mogu se znatno efikasnije upiti papirom, a prljavština i prašina se mogu djelotvornije obrisati. Ruke su zaštićene od onečišćenja i topline. Papiri dostupni u roli ili pojedinačno.

Odgovara:

Držač papirne role art. 089160 vel. W4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi