{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za kabel ⌀ | 54 mm | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 480 mm2 | |
ukupna duljina | 310 mm | |
Drška | ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731071 54 | |
EAN / GTIN | 4045197891211 |