Sredstvo za razdvajanje 1

Artikl br.: 082741 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Konzistencija pastozna
Područje temperature −15 °C - 1.150 °C
Sadržaj u l, odnosno kg 1
Vrsta proizvoda Sredstvo za razdvajanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082741 1
EAN / GTIN 2050001740304
Broj proizvođača 80FDKS1KG

Opis

Izvedba:

Sredstvo za razdvajanje za frikcijsko bušenje.

Opis:

Lokalna toplina trenja stvara se preko broja okretaja i topline trenja, koja plastificira sve vrste metalnih materijala. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi zatvoreni provrti u višestrukoj polaznoj debljini materijala mogu izraditi bez narezivanja.
Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

  • Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
  • Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
  • Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
  • Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu