Izvedba:
S priključkom br.
086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe). Vanjski ⌀ 14 mm; unutarnji ⌀ 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R =100 mm.
Samo za isporuku s kompletnim hidrauličkim sustavom (pumpa, cilindar, crijevo) od proizvođača s tvorničkom montažom, punjenjem i ventilirano.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju
metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova.
Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Napomena:
Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.