Svjetiljka za radionice 9LED

Artikl br.: 081300 9LED
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 64
Nazivni napon 250 V
Svjetlosni fokus Usmjereni svjetlosni stožac
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni 60 stupanj
Snaga svjetlosti 12 W
Jakost svijetlosti 1.140 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Broj proizvođača ML1209

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.
Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama.
Provjerene svjetiljke za strojeve opremljene su ekstremno robusnim glavama, otporne na kapljice vode i prašinu te služe za profesionalnu primjenu u surovim uvjetima rada ili na strojevima. S blokadom radio signala prema DIN EN 62493.
Strojna svjetiljka s LED-ima za usmjereno osvjetljenje radnog mjesta. Manja potrošnja energije, izbjegavanje zagrijavanja te UV zračenja osvjetljenih objekata.
Glava svjetiljke s poboljšanim zglobom.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući svjetlosno sredstvo, s jakim prijanjajućim magnetom, vijčanu hvataljku 50 mm i stezni vijci za pričvršćivanje na stroj, stol, zid ili strop.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu