{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 150 lm - 1.500 lm | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
CRI vrijednost | 80 | |
Temperatura boje | 6.000 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5,4 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 163 mm | |
Ukupna širina | 63 mm | |
Ukupna visina | 163 mm | |
Težina | 710 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081254 17 | |
Broj proizvođača | 03.5439 |