{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | WS-362-025 | |
Kemijska baza | Epoksidna smola | |
Dinamična viskoznost | 750.000 mPas | |
Gustoća | 1,8 g/cm3 | |
Oblik | Pasta | |
Temperatura na području primjene | −35 °C - 145 °C | |
Čvrstoća prema | 4 min - 6 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 15 min | |
Osobina | mogućnost ponovnog zatvaranja | |
prikladno za materijal | Lijevano željezo; Čelik; Aluminij; Keramika; Drvo; Beton | |
prikladno za područja primjene | Popravak | |
Vlačno smična čvrstoća | 25 N/mm2 | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 68 | |
Boja | siva | |
Količina punjenja | 48 g | |
Temperatura skladištenja | 10 °C - 15 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik; GHS09: Okoliš | |
Klasa opasnih tvari | 9 | |
Broj UN | UN3077 | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083380 |