Izvedba:
Eksportna vodilica 230 V/ 10 A.
Prenosivi visokotlačni uređaji za čišćenje s motorom na izmjeničnu struju. Uređaj s upravljačem s pritisnom sklopkom, crijevo za visoke tlakove koje se pod tlakom može rotirati i okretnom mlaznom cijevi od INOX-a. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa, s cilindarskom glavom od mesinga. Dovod vode od mesinga. Maksimalna dovodna temperatura 60°C.
EASY!Force visokotlačan pištolj koristi snagu povratnog udarca mlaza pod visokim tlakom i time umanjuje snagu koju korisnik treba upotrijebiti kod držanja pištolja. Osigurava sasvim novu udobnost kod rada bez zamaranja. Poboljšan i u potpunosti keramički ventil. Integrirani EASY!Lock sustav spajanja. Omogućuje brzo i jednostavno priključivanje pribora (npr. mlaznica, čeličnih cijevi) s jedinstvenim priključcima.
- Aksijalna pumpa s tri klipa i kaljenim klipovima od nehrđajućeg čelika.
- Bezstupanjska regulacija tlaka i količine vode na pištolju.
Opseg isporuke:
S visokotlačnim crijevom od 10 m, EASY!Force pištoljem sa softgrip-uloškom, čeličnom cijevi od INOX-a 840 mm, glodalicom za prljavštinu i trostrukom sapnicom 0° / 25° / 40°.