{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GWS 9-115 S | |
Prihvat snaga | 900 W | |
Raspon broja okretaja | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 115 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 34 mm | |
Težina | 1,9 kg | |
Blokada pokretanja | da | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077101 9-115S | |
Broj proizvođača | 0601396103 |