{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | WSG 17-125 P | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 33 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Sigurnosni sklop | ne | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | kratka izvedba | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077111 7222076 | |
Broj proizvođača | 72220760000 |