{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSR 18 V-60C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 31 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 38 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Prihvat | bežično punjenje | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
Broj artikla | 070247 GSR1860CW | |
Broj proizvođača | 06019G1105 |