{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ karike lanca | 4 mm | |
minimalna duljina između kuka | 230 mm | |
Duljina karike lanca | 12 mm | |
Materijal kućišta | Čelik | |
Sila podizanja pri nazivnom teretu | 275 daN | |
Normalna podizna visina | 1,5 m | |
Oslobađanje lanca | Da | |
Broj lanaca | 1 | |
Nosivost | 250 kg | |
Nosivost t | 0,25 t | |
Težina | 2,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Polužna dizalice / lančana dizalica |
Broj artikla | 086014 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001741967 | |
Broj proizvođača | 35919 |