{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | GDS 18E | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 500 W | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M18 | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 250 Nm | |
maksimalan broj okretaja | 1.300 min-1 | |
Broj udaraca | 1.000 min-1 - 2.600 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
Težina | 3,2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 4 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak | |
USP2 | maks. ⌀ vijaka M18, s prihvatom za alat, vanjski četverokut od 1/2 cola | |
USP1 | 250 Nm čvrsto |
Broj artikla | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Broj proizvođača | 0601444000 |