{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina kućišta | 490 mm | |
Dubina kućišta | 190 mm | |
Visina kućišta | 409 mm | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Boja kućište | plavo | |
Priključak odvoda | 1/4 col | |
Priključak dovoda | 1/4 col | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Korisna dužina crijeva | 17 m | |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
Materijala crijeva | Poliuretan | |
Boja crijeva | plavo | |
Automatika za namatanje SCS | Da | |
prikladno za | Komprimirani zrak | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla | 080072 17S | |
EAN / GTIN | 7391390327246 | |
Broj proizvođača | 309112120 |