Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem Vanjski navoj

Artikl br.: 080270
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
125 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

GARANT sigurnosna spojka je visokoučinkovita spojka iznimno velikog kapaciteta protoka od pocinčanog čelika. Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar. Sukladno normama ISO 4414 i EN 983.

Napomena:

Odgovarajuće spojnice pod br. 080290080293.
GARANT serija odgovara eurostandardu 7,6 (nazivnog ⌀ od 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim uobičajenim sustavima.