{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Hod uređaja | 18 mm | |
Sila zakivanja kod 5 bara | 9.000 N | |
Potrošnja zraka po zakovici | 2,3 l | |
Priključak za crijevo | 6 mm | |
Priključak za crijevo | 1/4 col | |
maksimalni ⌀ trna | 3,2 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 5 mm | |
za slijepe zakovice od aluminija / čelika do | 6 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770512 2 | |
EAN / GTIN | 4007081570008 | |
Broj proizvođača | 1457771 |