Article no.: 077267 GGS18VLI
on request
In stock
5 pieces in stock
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
553,32 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
GGS18VLI
Add to shopping list
Share product
Brand: BOSCH
Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V

Information

  • Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V

Description

Izvedba:

Akumulatorska ravna brusilica s robusnim 4-polnim visokoučinkovitim motorom koji se može opteretiti.
  • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi vijek trajanja.

  • Inovativne baterije CoolPack produljuju vijek trajanja.
  • Kompaktna izvedba i mala težina za udobno rukovanje.
  • Electronic Cell Protection (ECP) tvrtke Bosch štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× 18 V / 5,0 Ah litij ionsku bateriju, punjač, 2 viličasta ključa SW 19, L-BOXX 136 i umetak za GGS 18 V-LI.

Technical Data

Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GGS18 V-Li
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5 A·h
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 22.000 min-¹
maksimalni ⌀ steznih kliješta 8 mm
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 3,5 m/s²
Elektroničko namještanje broja okretaja ne
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Spare parts

Share this product

or copy this link

To shopping cart