Izvedba:
Snažna
baterijska kutna brusilica od 18 V otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže.
- EC motor bez četkica, koji ne iziskuje održavanje, s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.
- Izrazita mirnoća rada i rad uz minimalne vibracije postižu se zahvaljujući motoru s vlastitim ležajem, koji je odvojen od kućišta i 4 antivibracijska amortizera.
- Obuhvatna zaštita korisnika: blago pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od elektronskog preopterećenja, kočnica.
- Maksimalan napredak rada zahvaljujući litij-ionskim baterijama FEIN HighPower. Visokonaponske ćelije s trajno velikom isporukom struje i 75 % snažnijom strujom od litij-ionskih baterija.
- Zasebna elektronika motora u području drške zaštićena od prašine.
- FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i stroj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
- Maksimalna sloboda zahvaljujući sučelju FEIN MultiVolt: Baterijske strojeve od 18 V sa sučeljem MultiVolt moguće je pogoniti sa svim litij-ionskim baterijama FEIN od 12 iznad 14 do 18 volta.
Prednost:
- Maksimalan vijek trajanja zahvaljujući FEIN PowerDrive motorima bez četkica iduće generacije.
- Zaštita motora od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina postiže se u potpunosti zatvorenim kućištem motora.
- Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja , usklađen s brojnim brusnim materijalima i materijalima pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.
Opseg isporuke:
Bez akumulatora i punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, transportni kovčeg.
Napomena:
Odgovarajuće baterije i punjače možete pronaći od br.
073832.