{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvođača | GDS 12V-115 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M12 | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 115 Nm | |
Broj udaraca | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/8 col | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.200 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.600 min-1 | |
Težina | 0,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 10 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | čelik | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074054 GDS12115 | |
EAN / GTIN | 3165140910705 | |
Broj proizvođača | 06019E0103 |