{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GDR V18-160 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M14 | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 160 Nm | |
Broj udaraca | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Unutarnji šesterokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/4 col | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 2.800 min-1 | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 10 m/s2 | |
Duljina | 153 mm | |
Visina | 234 mm | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | drvo | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074052 GDR18160 | |
Broj proizvođača | 06019G5100 |