Izvedba:
Veliki okretni momenti za teške zadatke.Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtanja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:
- Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.
- Uvrtanje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.
Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.
Prednost:
100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.
Opseg isporuke:
Bez akumulatora, punjača i transportnog kovčega.
Napomena:
Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br.
073870 −
073890.