{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GKS 18V-68 C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Izvedba | Duboka kružna pila | |
maksimalan broj okretaja | 6.250 min-1 | |
⌀ lista pile | 190 mm | |
⌀ rupe na listu pile | 30 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 57 mm | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Težina bez baterije | 3,8 kg | |
Težina | 4,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078183 GKS18V68C | |
EAN / GTIN | 3165140931786 | |
Broj proizvođača | 06016B5000 |