Article no.: 077805
on request
In stock
14 pieces in stock
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
263,94 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: Fein
Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V

Information

  • Pakiranje Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V

Description

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
  • Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
  • Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
  • Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore za MultiVolt akumulatorsko sučelje možete pronaći pod br. 073832.

Share this product

or copy this link

To shopping cart