{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | AEG tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | BSB 18C2XLI-X02C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah; 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 32 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 50 Nm; 60 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.800 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 45 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 14 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 13 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | < 2,5 m/s2 | |
Težina | 1,7 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070229 BSB18C2X24 | |
EAN / GTIN | 4058546287528 | |
Broj proizvođača | 4935471124 |