{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Granulacija | 36 | |
Navoji | M14 | |
Nosivi disk | Potporni disk od staklene tkanine | |
Oznaka proizvođača | Purple Grain Multi | |
optimalno za materijal | keramika; INOX; čelik | |
preporučeni kut podešavanja | 5-15 stupanj | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Broj položaja | 3 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 566355 36 |