Izvedba:
Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123; nastavci za nasadne ključeve prema DIN 3124.Unutarnji / vanjski četverokut prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M12, za svjećice i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M12.
Materijal:
Čelik legiran kromom, kromiran.
Opseg isporuke:
Nasadni ključevi 12-kutni, odnosno 6-kutni: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključevi za svjećice: 1 kom. br.
637310 vel.16
Šesterokutni nastavci: 7 kom. br.
637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poprečna ručka: 1 kom. br.
635700Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br.
636200Račna: 1 kom. br.
635000Pohrana u: ABS plastična kutija
Napomena:
PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 634312