Multi-Link sustav eSafe sa sigurnosnom čeličnom spojkom, broj priključaka za razdjelnik: 2

Artikl br.: 080211 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj priključaka za razdjelnik Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nijansa, siva Srebrno siva
Dio opisan Grundkörper
Serija Multi-Link-System eSafe
Oznaka proizvođača Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung
Boja siva
Broj priključaka za razdjelnik 2
Veličina d1, unutarnji navoj 1/2 col
Vrsta proizvoda spojka
Vrsta povezivanja unutarnji navoj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080211 2
EAN / GTIN 7391390286987
Broj proizvođača 309029202
Proizvođač/odgovorna osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Multi-Link sustav ostvaruje optimalnu raspodjelu komprimiranog zraka i fleksibilnost na najmanjem području. Sustav je prikladan za raspodjelu komprimiranog zraka pri novom montiranju kao i na postojećim radnim mjesitma. Vrijeme montiranja i postavljanja minimalno je smanjeno. Priključke je moguće okretati za 180°.
Multi-Link sustav eSafe sa sigurnosnom čeličnom spojnicom 2 ISO B.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi