{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Dio opisan | Kućište | |
| Nijansa, crno | Duboko crna | |
| Nijansa, bijela | Signalno bijela | |
| Nijansa, crvena | Signalno crvena | |
| Dio opisan | Gurtband; Gehäuse; Gurtband | |
| Materijal | Plastika | |
| Boja | crvena; crno; bijela | |
| Širina | 140 mm | |
| Visina | 155 mm | |
| Dubina | 140 mm | |
| Duljina pojasa | 8 m | |
| Širina trake pojasa | 50 mm | |
| Težina | 1 kg | |
| Vrsta proizvoda | držač trake upozorenja | |
| Sadržaj | pojedinačni dio |
| Broj artikla | 994326 R/W | |
| EAN / GTIN | 4251021127245 | |
| Broj proizvođača | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |