DURAFRAME® prozirne košuljice 6-dijelni set, DIN A3, tip: BLACK

Artikl br.: 974632 BLACK
Postavite cijenu 6 Piece (22,79 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 445 mm
širina 325 mm
Materijal PVC tvrda folija
Boja crna
Postojeći izrez za prihvat Ne
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
maksimalno prikladno za format papira DIN A3
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje Da
Sklopiva magnetska prednja strana Da
obostrano čitljiv na staklu Da
Sadržaj garniture 6
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974632 BLACK
EAN / GTIN 4005546405865
Broj proizvođača 4883-01

Opis

Izvedba:

Magnetski pretinac od PVC-tvrde folije sa samoljepivom stražnjom stranom, lijepi se na sve glatke, nosive površine (drvo, staklo, metal itd.). Može se skinuti i ponovno koristiti.

Upotreba:

Jednostavna zamjena dokumenata pomoću otvaranja magnetske prednje strane. Informacije se na staklenoj površini mogu pročitati s obje strane. Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealno za npr:
  • Znakove u slučaju nužde i upozorenja (crvena).
  • Upute za strojeve (plava).
  • Upute za upotrebu.
  • Sukladno Pravilniku o opasnim tvarima (narančasta).
  • Maksimalna pozornost za informacije i opasnosti (dvije boje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu