ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Univerzalni radionički stol s pločom od bukovine Multiplex, sa stegom i napravom za namještanje visine

Artikl br.: 933420
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Opis

Izvedba:

Radna ploča debljine 50 mm. Za pričvršćenje blokova ladica i nogu predviđene su rupe.
Ploča za radionički stol od bukovine Multiplex, vodootporno lijepljena. Lakirana bezbojnim UV lakom.
Blok ladica širine 600 mm od čeličnog lima s cilindarskom bravom sa zatikom te 2 ključa i središnjim zaključavanjem. Podnožje širine 430 mm, s 1 ladicom s bravom i rasklopljivim škripcem.Ladice od čeličnog lima sa širokom aluminijskom drškom, mogućnost izvlačenja do 90 %
GARANT preklopni uređaj i uređaj za podešavanje visine br. 967568 vel. 120 uključujući škripac br.967100 vel. 120. Vrata se zaključavaju s pomoću cilindarske brave sa zatikom.

Upotreba:

Škripac se može rasklopiti i otklopiti, namjestiti po visini između 25 i 160 mm iznad ploče radnog stola i okrenuti za 360 stupnjeva.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 presvučene prahom.

Napomena:

Za pregrade i pribor vidi br. 933910 − 933990 i br. 960900 − 961500.
Ladicu u kućištu škripca nije moguće zaključati.
Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi niži. Isporuka bez montaže.